CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146

 

CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146
CBW2M アシストスーツCBW2 クラボウ 46195146

アシストスーツCBW2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)75~80
内容量1枚注文コード46195146品番CBW2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。
スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。
春夏での作業に適した、薄手の生地になります。
背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。
11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。
膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。
サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。

用途
荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。
長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。
トラスコ品番555-2260股下(cm)80ウエスト(cm)75~80ヒップ(cm)102適応身長(cm)165~175
注意
※本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。
※過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。
※サポートパンツとベストはセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする