アシストスーツCBW2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46195164 品番 CBW2LL
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。
スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。
春夏での作業に適した、薄手の生地になります。
背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。
11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。
膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。
サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。

用途
荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。
長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。
トラスコ品番555-2259 股下(cm)80 ウエスト(cm)85〜90 ヒップ(cm)112 適応身長(cm)175〜185
注意
※本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。
※過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。
※サポートパンツとベストはセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする