SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357

SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357
SH-16-FCB24-S2--WHZ 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト 46195357

自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード46195357品番SH-16-FCB24-S2--WHZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!

用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)ホワイト(遮光)寸法(幅W×高さH)(cm)24×最大110
注意
※完成品です。
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合があります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※突っ張り棒は直径1.4cm以内の物をご使用ください。
※カットの際は十分にカッターの取り扱いにご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする