サンプル画像
オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの 汎用ケーブル
オーナンバの 2PNCT
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
注文コード
46195418
品番
VR(VCTF)5CX0.3SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
許容電流(A)
3
素線径(mm)
【導体】0.18
絶縁体厚さ(mm)
0.4
概算質量(kg/km)
40
シース厚(mm)
1
シース色
灰
導体外径(Φmm)
0.7
絶縁体外径(mm)
1.5
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
より合わせ外径(Φmm)
4.1
導体数
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表