サンプル画像

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(40m) 導体公称断面積(mm2)0.3 注文コード46195436 品番VR(VCTF)5CX0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は導体公称断面積・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る
許容電流(A)3 素線径(mm)【導体】0.18 絶縁体厚さ(mm)0.4 概算質量(kg/km)40 シース厚(mm)1 シース色 導体外径(Φmm)0.7 絶縁体外径(mm)1.5 導体公称断面積(mm2)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 より合わせ外径(Φmm)4.1 導体数12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする