曜日別特売
J02300001230 油差し(オイルポット) IKD 46195715

油差し(オイルポット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46195715品番J02300001230
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。
ステンレス製のため衛生的で、耐久性・耐食性・耐火性に優れ、洗浄も容易です。
ステンレス製品は100%リサイクルできますので環境にも優しいです。
フタは全開にすることができ給油が簡単です。
ゴミやホコリが入りにくく衛生的です。

トラスコ品番438-7457材質ステンレス(SUS304)全長(mm)Φ77×奥行99×H105シルバー容量(mL)300直径(Φmm)68高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする