象印チェンブロック
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
40
10
17
20
25
30
35
40
50
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196388
品番
NATR40LL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
トラスコ品番
541-7678
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
32
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
80
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方