曜日別特売
NATR8LL 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック 46196424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATR8LL 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック 46196424
NATR8LL 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック 46196424

保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)8
内容量1個注文コード46196424品番NATR8LL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。

トラスコ品番225-1345材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)15内径(Φmm)8外径(Φmm)24精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする