Flir(フリアーシステムズ)
Flir(フリアーシステムズ)の はかり
Flir(フリアーシステムズ)の 水分計
Flir(フリアーシステムズ)の 直流式水分計(電気抵抗式)
ペン型モイスチャーメーター MR40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46197054
品番
MR40
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなペン型水分計です。
主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。
建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品
電池、ピンセット、使用説明書
トラスコ品番
100-4666
材質
PC-ABS、 TPE
幅(mm)
26
高さ(mm)
193
奥行(mm)
31
測定範囲(%)
5〜60%
分解能(%)
0.16