アンセル
アンセルの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋アクティブアーマー 07-112
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46197280
品番
07-112-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
トラスコ品番
125-9065
材質
手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)
6
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
23.5〜26.1
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
23.5
耐切創性
2B
袖口仕様
マジック
EN388規格
2003:3221、2016:3221B
関連資料:
(0.12MB)
(0.24MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった