63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307 63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307 63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307 63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307 63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307 63-754-9 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 46197307

天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 46197307 品番 63-754-9
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力を強化する全面粗面加工です。

用途
機器、メンテナンス、修理に。
食品に触れるすべての食品加工。
サンプルの追跡及び処理。
一般患者の診察。
トラスコ品番251-0883 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.13 ナチュラル サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)10.6 手のひらまわり(cm)21.2 滑り止め効果あり 粉有無なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.47MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする