11-729-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197368 11-729-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197368 11-729-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197368 11-729-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197368

耐切創手袋 ハイフレックス 11-729

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197368 品番 11-729-8
参考基準価格(税別)¥1,508 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS T 8116適合品です。
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。
ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。
HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。
ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。
ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。
乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。
人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。
ロングタイプで袖口まで保護できます。

用途
自動車関連
輸送機関
建設関連
ガラス製造
機械および機器
メンテナンス
金属製造
トラスコ品番257-9526 材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.92 グレー サイズM 規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)27〜32 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス 手のひらまわり(cm)19.2 色(手首部)イエロー ゲージ数13 耐切創性3/B 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2016:4342B
関連資料:(0.12MB)(0.37MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする