48-710-9 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 46197420 48-710-9 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 46197420 48-710-9 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 46197420 48-710-9 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 46197420 48-710-9 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 46197420

耐切創手袋 エッジ 48-710

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197420 品番 48-710-9
参考基準価格(税別)¥2,448 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS T 8116適合品です。
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。
パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。
シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。
EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。
ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。
コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。

用途
ガラス製造
リサイクルと廃棄物処理
建設関連
金属製造
トラスコ品番257-9533 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック サイズL 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5〜29 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル 手のひらまわり(cm)22.8 色(手首部)ブラウン ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
関連資料:(0.12MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする