11-755-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197709 11-755-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197709 11-755-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197709

耐切創手袋 ハイフレックス 11-755

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197709 品番 11-755-8
参考基準価格(税別)¥3,784 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS T 8116適合品です。
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。
手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。
生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
清潔でお肌に優しい手袋です。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
トラスコ品番386-1786 材質繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、 スチール、 ナイロン 厚さ(mm)0.81 グレー サイズM 規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル 手のひらまわり(cm)19.8 色(手首部)イエロー ゲージ数18 耐切創性X/E EN388規格2016:3X41E
関連資料:(0.73MB)(0.24MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする