※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付砥石
ダイヤモンド砥石3mm軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46197797
品番
28483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途
金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
トラスコ品番
852-6254
材質
電着ダイヤモンド/チタンコーティング
軸径(Φmm)
円錐型丸軸:3
寸法(mm)
Φ3×13t