三角ビーズクッション 3色カラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46197825 品番 A1180a-609ORG/560BE/605LBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ビーズを使用し、心地よいくつろぎ時間を演出する三角型クッション。座面に伸縮性のある生地を使用しているので身体にフィットします。背面と底面には伸びにくい生地を使用し、ビーズを外に流さずしっかりと受け止めます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル、ポリウレタン 質量(kg)1.4 レッド×ベージュ×ライトブルー 幅(cm)47 高さ(cm)45 奥行き(cm)77
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする