サイクルハウス

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46198139 品番 MB6-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
ブラック 高さ(mm)1650 奥行(mm)3650 仕様【前幕】両サイドファスナー(巻き上げ式)【前後幕】両サイドファスナー(巻き上げ式) 質量(kg)27.5 間口(mm)1560 パイプ径(Φmm)19.1 本数【アーチ】6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品説明動画

サイクルハウス製品紹介
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67338163
2023-05-15
用途:
リヤカー置場として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

災害用リヤカー置場として使用しています。丁度良い大きさで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67338154
2020-07-04
用途:
道具の収納
有限会社 ティエヌケイ小岩 様 (不動産業)

脚立や大きい道具箱など
沢山収納でき
雨風がしのげてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67338093
2018-12-14
用途:
身障者用レンタル電動カートの収納に使う積りでいる。
Sake for Life 様 (サービス業)

幌を全部張り終わってから組み立て強度が完成するようになっているが、パイプの継ぎ目が外れない様にロックの工夫が欲しい。自分は棕櫚縄で抜け止めをしている。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする