スコッチ マスキングテープ 233プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード46198734 品番7000048804
参考基準価格(税別)¥24,216 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。
120℃、30分の乾燥に耐えます。

トラスコ品番108-9831 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする