※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
M5×0.8
注文コード
46199504
品番
30470
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
呼び寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
トラスコ品番
808-1508
材質
ゲージ鋼
摘要
メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)
M5×0.8
ゲージ
2級(従来JIS)