※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46200247 品番 30700
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。

トラスコ品番808-1481 材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ 呼び寸法(mm)M10×1.5 ゲージ2級(従来JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする