※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
M3×0.5
注文コード
46200886
品番
30360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
呼び寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
トラスコ品番
808-1506
材質
ゲージ鋼
摘要
メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)
M3×0.5
ゲージ
2級(従来JIS)