画像準備中

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)15 注文コード46201434 品番NAPBTS-40-15-S-O
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はパッド径・材質・ストロークなど295種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 質量(g)83 寸法F(mm)36 寸法D(mm)107.2 寸法E(mm)15 寸法C(mm)- 寸法G(mm)28 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする