※NAPBTS-110
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
30
注文コード
46201495
品番
NAPBTS-40-30-N
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
108
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
144.2
寸法E(mm)
30
寸法e(mm)
30
寸法C(mm)
15.5
寸法G(mm)
50
寸法c(mm)
15.5
寸法g(mm)
50
寸法F1(mm)
2.9
寸法F2(mm)
5.88
継手
なし