コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
75
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
30
注文コード
46201775
品番
NAPBTS-75-30-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,280
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
75
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
30
質量(g)
373
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
180.5
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
なし