画像準備中

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)10 注文コード46201881 品番NAPBYS-10A-10-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,660
この商品はパッド径・材質・ストロークなど295種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)10 質量(g)18.5 寸法F(mm)23 寸法D(mm)68.5 寸法E(mm)10 寸法C(mm)- 寸法G(mm)17 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする