※NAPBYS-50

NAPBYS-110-20-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46202012 NAPBYS-110-20-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46202012

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)110 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)20 注文コード46202012 品番NAPBYS-110-20-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,630
この商品はパッド径・材質・ストロークなど295種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)110 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)20 質量(g)1194 D189 寸法F(mm)- 寸法D(mm)189 寸法E(mm)35 寸法e(mm)35 寸法C(mm)29 寸法G(mm)- 寸法c(mm)29 寸法F1(mm)15.6 寸法F2(mm)29.4 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする