※商品画像
ザ ノットドクター
ザ ノットドクターの 理美容小物
ザ ノットドクターの ヘアブラシ・コーム
ザ ノットドクターの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
プロブライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46202820
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
髪の毛を解きほぐすのに最適な素材とピンの数を研究し作られたヘアブラシ。ピンは柔軟性と弾力性に優れた特殊ナイロンを使用し212本のピンが優しく髪の毛を解きほぐします。
材質
【柄】ABS樹脂【毛】ナイロン・エポキシ樹脂
全長(mm)
250
色
ライトブルー