※NAPBYS-50

NAPBYS-40-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46202825 NAPBYS-40-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46202825

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)30 注文コード46202825 品番NAPBYS-40-30-N
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はパッド径・材質・ストロークなど295種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 質量(g)108 寸法F(mm)58 寸法D(mm)144.2 寸法E(mm)30 寸法e(mm)30 寸法C(mm)15.5 寸法G(mm)50 寸法c(mm)15.5 寸法g(mm)50 寸法F1(mm)2.9 寸法F2(mm)5.88 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする