※商品画像
ダイワ商事
ダイワ商事の 理美容小物
ダイワ商事の ヘアブラシ・コーム
ダイワ商事の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ナチュラルウッド クッションブラシ スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46202838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
イタリア製のウッドブラシ
材質
【柄】ブナ材【毛】ブナ材
幅(mm)
80
全長(mm)
260
行数
9