引張圧縮試験機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46203459 品番 SV-55CB-50R1
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。
小さく、軽いので置く場所を選びません。

用途
接着部・熱シールのはく離試験
圧着端子の強度試験
食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V〜240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 使用範囲100〜500N 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 レンジ【設定荷重】500N 取付ピッチ(mm)【試料取付】227〜376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15〜400
注意
※記載のサイズは、昇降軸を下限位置にした場合です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする