曜日別特売
i-GSW ダイアラップ 三菱ケミカル 46203659

i-GSW ダイアラップ 三菱ケミカル 46203659
i-GSW ダイアラップ 三菱ケミカル 46203659

ダイアラップ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
幅(mm)400
内容量1本注文コード46203659品番i-GSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。
魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。
ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。
伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。
水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。
機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。
植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。
食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。

幅(mm)400長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 道の駅への、キャベツの出荷に活用しています
農・林・水産業

残があるので、注文がまだ早いかなと思ったが、予想以上に使用してしまい、大変だと思ったが、素早い配送でちょうど出荷に間に合いました。ありがとう。

対象商品 : 46203634
2025-05-13
用途: 食品の包装
その他業種

静電気がすごくて切り離したはしから手にまとわりつくので次は違うものにします

対象商品 : 18832896
2024-04-30
用途: 物品の包装
株式会社明治機械製作所

ピリピリ裂けることが無く柔軟性、伸縮性があって、軽く押さえるだけで接着してくれるので重宝しています。

対象商品 : 18832905
2023-10-25
用途: 食品トレーの包装
米新飲食業

厚すぎず、薄すぎずちょうど良いです。リピ買いしています。

対象商品 : 18832896
2023-03-05
用途: 乾燥を防ぎ、品質維持の為に、品物を包み込む時に使用している
飲食業

飲食業に従事して48年間、利用しています。おかげさまで、とても便利で、問題なく使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18832905
2023-02-11
用途: トレーの商品(野菜加工品)のラッピング
伊藤シイタケ農園農・林・水産業

吸着度(ピッタリ)を少し高められないものか。若干しわが寄る。

対象商品 : 18832914
2022-04-08
用途: 生そばのパッケージ
やまぐち屋飲食業

ラップをした上からでも商品の見栄えが良い。
商品が乾燥しない。

対象商品 : 18832896
2022-02-11
用途: 出前の丼に使用
有限会社春月飲食業

長さも充分あり、丈夫で伸びも丁度いい。
大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする