エースパック
エースパックの ラップ・消耗品・食品包材
エースパックの 食品容器
エースパックの 軽食容器
テイクアウト容器 スキレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
材質
PPF
注文コード
46205348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPF
サイズ
本体 大
高さ(mm)
44
外寸法(mm)
272×188
内寸法(Φmm)
162