※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI00581 引きヤスリ ツボサン 46205398 HI00581 引きヤスリ ツボサン 46205398

引きヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 46205398 品番 HI00581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通常のヤスリは前へ押した時に削れますが、引きヤスリは後ろへ引いた時のみ削れます。
引いて削ることで、余分な力が掛からずなめらかな仕上げりとなります。
押して削ることが難しい箇所にも最適です。

全長(mm)215 刃長(mm)110 形状 目の粗さ荒目 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする