木彫CPヤスリ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46205504 品番 HI200CP3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。

用途
木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
全長(mm)245 刃長(mm)200 幅(mm)20 目の粗さ細目 形状 適合材木材、竹、プラスチックなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
掘削作業
建設業・工事業

目詰まりも少なく良く削れます
もう少し幅が大きめのも欲しいです

2024-11-19
用途:
趣味の木工製品のサイズ調整

鉋での削り作業では労を要し、鋸での作業でもやり難い作業には、良く削れるこのツボサンでガシガシ削ります。

対象商品:
46205486
2021-06-08
用途:
木工
製造業

木目に関係なくってわけにはいきませんが、上手く行くとシャクシャク気持ちよく削れます。

1人が参考にしています
対象商品:
46205522
2019-03-24
用途:
木彫
その他業種

一般的なヤスリで削っている感覚とは全く違っていて、刃物で削っているような心地よさです。

2人が参考にしています
対象商品:
46205452
2019-04-30
用途:
木工作業時
サービス業

こちらの平と半丸を使っています。同じ会社の木柄を加工して取り付けていますが、使い勝手がとてもよく、仕上がりもきれいで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46205486
2019-04-23
用途:
DIY

他社品も併用していますが、ツボサンのCP4クラスき優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
46205608
2020-09-09
用途:
木工細工
製造業

確かに新感覚で面白いが、堅木には厳しそう。木目の方向が関係してきます。お構いなしに削りたいならヴァリトとやらの方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
46205452
2018-10-30
用途:
竹材を微調整に削るときに使用
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

とにかくよく削れる。
細目のものを求めましたが、よく削れてもう少し柔らかいものも必要かと。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする