※NAPJTS-50

NAPJTS-80-50-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(妙徳) 46205853 NAPJTS-80-50-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(妙徳) 46205853

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46205853 品番 NAPJTS-80-50-N
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
パッド径(Φmm)80 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)50 質量(g)399 D185.5 寸法F(mm)- 寸法D(mm)185.5 寸法E(mm)75 寸法e(mm)75 寸法C(mm)9.5 寸法G(mm)- 寸法c(mm)9.5 寸法F1(mm)8.33 寸法F2(mm)19.6 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする