画像準備中

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46206011 品番 NAPJTS-8-6-NE-O
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
パッド径(Φmm)8 材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)6 質量(g)7 寸法F(mm)- 寸法D(mm)47 寸法E(mm)6 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする