ナブテスコ
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
1FT6 102-8AH7_
注文コード
46206397
品番
RDS-200C-245-G5-JD-4C
参考基準価格(税別)
¥601,200
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
164
種類から選べます
他の種類を見る
グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
出力(kW)
4.396
減速比
245
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
1960
許容モーメント(N・m)
8820
適合モーター
1FT6 102-8AH7_
バックラッシ(arc.min.)
1
ロストモーション(arc.min.)
1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
980
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
9800
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
8
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません