エースパック
エースパックの ラップ・消耗品・食品包材
エースパックの 食品容器
エースパックの 軽食容器
テイクアウト容器 スキレット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
材質
PPF
注文コード
46206775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPF
サイズ
本体 小
高さ(mm)
44
外寸(mm)
222×151
内寸法(Φmm)
142