※NAPJYS-8

NAPJYS-50-15-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46207524 NAPJYS-50-15-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46207524

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 注文コード46207524 品番NAPJYS-50-15-N
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はパッド径・材質・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 質量(g)94 D97 寸法F(mm)36 寸法D(mm)97 寸法E(mm)15 寸法e(mm)15 寸法C(mm)9 寸法G(mm)28 寸法c(mm)9 寸法g(mm)28 寸法F1(mm)2.45 寸法F2(mm)4.9 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする