※NAPJYS-8

NAPJYS-60-10-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46207777 NAPJYS-60-10-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46207777

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 注文コード46207777 品番NAPJYS-60-10-N
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・材質・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)10 質量(g)294 D129.5 寸法F(mm)- 寸法D(mm)129.5 寸法E(mm)20 寸法e(mm)20 寸法C(mm)8 寸法G(mm)- 寸法c(mm)8 寸法F1(mm)8.82 寸法F2(mm)11.8 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする