仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル
種別#1: 4L / K50
材質合成繊維
色ブルー
胸囲(cm)140
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)53
袖丈(cm)62.5
着丈(cm)70