商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル色ブルー種別#1: M / K90注文コード46207966品番BF975#1-M/SK25011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。