曜日別特売
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097

置き画

BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097
BF975#3-L/SK25011K50 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208097

空調服セットBF975+25Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブルグレー種別#3: L / K50注文コード46208097品番BF975#3-L/SK25011K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル種別#3: L / K50材質合成繊維グレー胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)60.5着丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする