- 種別
- #100:L / R70
- 色
- ネイビー
- 胸囲(cm)
- 120
- 肩幅(cm)
- 52
- 袖丈(cm)
- 58
- 仕様
- 左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
- セット内容
- 長袖ブルゾン/ BT23211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23510バッテリーケース / CG23411 急速AC充電アダプター / FA23112R70(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23311 空調服(R) ケーブル
- 材質
- 合成繊維
- 混率(%)
- ポリエステル75・綿25
- 着丈(cm)
- 66