BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750

置き画

BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750
BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750
BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750
BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750
BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750
BF973#100-5L/SK23011R70 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209750

空調服セットBF973+18Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
種別#100:5L / R70
#100:5L / R70
#100:5L / K50
#100:5L / K90
#100:L / K90
#100:L / R70
#100:L / K50
#100:M / K50
#100:M / K90
#100:M / R70
#100:S / R70
#100:S / K50
#100:S / K90
#3:3L / K50
#3:3L / K90
#3:3L / R70
#3:L / K50
#3:L / K90
#3:L / R70
#3:LL / K50
#3:LL / K90
#3:LL / R70
#3:M / K50
#3:M / K90
#3:M / R70
#3:S / K50
#3:S / K90
#3:S / R70
#4:3L / K50
#4:3L / K90
#4:3L / R70
#4:4L / K50
#4:4L / K90
#4:4L / R70
#4:L / K50
#4:L / K90
#4:L / R70
#4:M / K50
#4:M / K90
#4:M / R70
#4:S / K50
#4:S / K90
#4:S / R70
内容量1セット注文コード46209750品番BF973#100-5L/SK23011R70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

種別
#100:5L / R70
色
ネイビー
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
仕様
左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
セット内容
長袖ブルゾン/ BT23211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23510バッテリーケース / CG23411 急速AC充電アダプター / FA23112R70(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23311 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする