折りたたみヨガマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 クリーム 注文コード46209950 品番FYG614C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすく使いやすいヨガマット。幅広い動きに対応するだけでなく、コンパクトで持ち運びしやすく、カバンにぴったり収まるサイズ。
厚さ4mmのしっかりとしたクッション性で、アクティブな活動や寝転んでの運動時でも体への負担を軽減します。
本体表面には滑りにくい凹凸加工を施し、グリップ力を高め、様々な動きをサポートします。

用途ヨガマット、エクササイズマットとして。ヨガ/ピラティス/トレーニング/ストレッチ/折りたたみ/マット/運動/シート/筋トレ/コンパクト/軽量/持ち運び/アクティブ/負担軽減/腰/脚/クッション/仰向け/フローリング/床 質量(kg)0.9 クリーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×173×4 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×24.5×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする