アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
ノンスリップダンベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
46209968
品番
WBN301NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
初めてでも使いやすい軽量ダンベル。スリムなデザインなので、かさばらずにどこでもトレーニングできます。
表面の凹凸加工により、汗をかいても滑りにくくなっています。しっかりとしたグリップ力を実現。
用途
ダンベル、重りとして。滑りにくい/握りやすい/コンパクト/筋トレ/ダイエット/シェイプアップソフト/スリムダンベル/ノンスリップダンベル/エクササイズ/運動/健康維持
材質
スチール、PVC
質量(kg)
0.5
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×3.6×3.6