アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
ノンスリップダンベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46209977
品番
WBN302NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
初めてでも使いやすい軽量ダンベル。スリムなデザインなので、かさばらずにどこでもトレーニングできます。
表面の凹凸加工により、汗をかいても滑りにくくなっています。しっかりとしたグリップ力を実現。
用途
ダンベル、重りとして。滑りにくい/握りやすい/コンパクト/筋トレ/ダイエット/シェイプアップソフト/スリムダンベル/ノンスリップダンベル/エクササイズ/運動/健康維持
材質
スチール、PVC
質量(kg)
1
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.2×5×5