LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 事務用品
LION (ライオン事務器)の その他医療事務用品
個別フォルダー 見出し付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
46210248
品番
A4-IF-K キ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーラインナップで色分け管理が可能な見出し付きファイル
フォルダーにはタイトル記入欄が印刷されているため、書類の管理に便利
用途
書類、資料、紙の保存・収納に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率
材質
ファイル用紙製(再生紙)
色
黄色
規格
A4判
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(cm)
25.5×31.1
エコマーク認定番号
18 112 272