TC-801F ツーリングクッカーセット タマハシ 46211158 TC-801F ツーリングクッカーセット タマハシ 46211158

ツーリングクッカーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)(ミルクパン)730 容量(L)(ソースパン)1.07 セット内容8PC 注文コード46211158 品番TC-801F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は容量・セット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

サビに強く耐久性のあるステンレス製のクッカーです。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめたクッカーセットです。通気性の良いメッシュ袋付で持運びもらくちんです。万が一の災害時の備えにもおすすめです。

用途アウトドアに。 セット内容8PC 容量(mL)(ミルクパン)730 容量(L)(ソースパン)1.07 直径×高さ(cm)(ソースパン)14×7、(ミルクパン)12×6.5、(フライパン)14.5×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする